Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Anschlusskabel 1.5 m, 9.603.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9.603.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Anschlusskabel für Lüfter
Schmutzfilter
Bezeichnung: Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,049 KGM
Nettogewicht:
0,049 KGM
Zolltarifnummer:
85444290
Höhe:
30 MMT
Breite:
90 MMT
Tiefe:
140 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG