Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schutzgitter Metall 119x119mm, 9.601.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-390041
Hersteller:
     Etri
Herst.-Nr.:
     9.601.43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Anschlusskabel für Lüfter
Schmutzfilter
Bezeichnung: Schutzgitter, Material: Metall, Passend zu Lüfter: 119 x 119 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,04 KGM
Nettogewicht:
0,04 KGM
Zolltarifnummer:
40161000
Höhe:
8 MMT
Breite:
160 MMT
Tiefe:
160 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG