Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Linearführung 180mm, H01-37X166/180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-371610
Hersteller:
     Linmot
Herst.-Nr.:
     H01-37X166/180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrozylinder
Elektrische Antriebe
Antriebe, elektrisch
Zylinder, elektrisch
Bezeichnung: Linearführung, Für Linearmotor: P01-37x120/180x260, Hub: 180 mm, Max. Last: 3.0 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 KGM
Nettogewicht:
2 KGM
Zolltarifnummer:
84128080
Höhe:
110 MMT
Breite:
155 MMT
Tiefe:
570 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG