Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Drehgeber/inkremental 10-30VDC 500, RI58-D/500ED.37KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-370817
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/500ED.37KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber
Drehgeber inkremental
Drehwinkelgeber
Inkrementalgeber
Bezeichnung: Drehgeber, inkremental, Abmessungen ø x L: 58 x 38.5 mm, Betriebstemperatur: -10...+70 °C, Anschluss: Kabel 1.5 m, radial, Ausgang: Gegentakt, Flanschart: Synchro, Gehäusematerial: Aluminium, Schutzart: IP 64, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Impulse: 500, ø Hohlwelle: 12 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,36 KGM
Nettogewicht:
0,36 KGM
Zolltarifnummer:
90318034
Höhe:
75 MMT
Breite:
120 MMT
Tiefe:
155 MMT
Weitere Suchbegriffe: drehgeber hengstler, drehgeber, Sensoren, Drehgeber
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 243,80*
€ 260,65*
Lager 115
Frei Haus
ab € 261,25*
€ 289,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 531 162
ab € 12,17*
Zubehör
Hengstler
70 655
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG