Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Drehgeber/inkremental 5VDC 1000, RI58-O/1000AS.41RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-370356
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-O/1000AS.41RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber
Drehgeber inkremental
Drehwinkelgeber
Inkrementalgeber
Bezeichnung: Drehgeber, inkremental, Abmessungen ø x L: 58 x 41.5 mm, Betriebstemperatur: -10...+70 °C, Anschluss: Kabel 1.5 m, radial, Ausgang: RS 422, Flanschart: Synchro, Gehäusematerial: Aluminium, Schutzart: IP 65, Betriebsspannung: 5 VDC, Impulse: 1000, ø Welle: 6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,412 KGM
Nettogewicht:
0,412 KGM
Zolltarifnummer:
90318034
Höhe:
77 MMT
Breite:
120 MMT
Tiefe:
155 MMT
Weitere Suchbegriffe: drehgeber hengstler, drehgeber, drehgeber 5 volt, Sensoren, Drehgeber
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,97*
€ 224,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 249,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 761 026
ab € 12,17*
Zubehör
Hengstler
3 520 081
ab € 31,66*
Zubehör
Hengstler
3 520 082
ab € 27,77*
Zubehör
Hengstler
70 655
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG