Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FR-D720S-070-EC, Frequenzumrichter 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-370170
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FR-D720S-070-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
mitsubishi frequenzumrichter
Bezeichnung: Frequenzumrichter, Abmessungen B x H x T: 108 x 128 x 155 mm, Analogausgang: 1 x 0?10 VDC, Analogeingang: 1 x 0?(5) 10 VDC oder 4?20 mA DC, Ausgangsfrequenz: 0.2...400 Hz, Ausgangsfrequenz max.: 400 Hz, Ausgangsfrequenz min.: 0.2 Hz, Betriebs
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,14 KGM
Höhe:
190 MMT
Breite:
200 MMT
Tiefe:
220 MMT
Bruttogewicht:
2,14 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85044090
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 1,5 kw, wechselrichter 1500 w, Umrichter, Motorsteuerungen, Motion Control, Motorsteuergeräte, 6910001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
FFR-CS-050-14A-RF1
ab € 17,72*
Zubehör
Produktbild
Mitsubishi
FFR-CS-080-20A-RF1
ab € 24,91*
Zubehör
Produktbild
Mitsubishi
FFR-CS-110-26A-RF1
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG