Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Reduktionsgetriebe, UGD50CNN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-370024
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     UGD50CNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Reduktionsgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Bezeichnung: Reduktionsgetriebe, Untersetzung: 500
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,03 KGM
Nettogewicht:
0,03 KGM
Zolltarifnummer:
85389019
Höhe:
12 MMT
Breite:
50 MMT
Tiefe:
65 MMT
Weitere Suchbegriffe: UGD50CNN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG