Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

13105-003, Linear-Netzgerät 19"" 15W 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-365302
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13105-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
Bezeichnung: Linear-Netzgerät 19", Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang, Ausgangsspannung 1: 13.5...15.5 VDC, Ausgangsspannung 1 max.: 15.5 VDC, Ausgangsspannung 1 min.: 13.5 VDC, Ausgangsstrom 1: 1.0 A, Ausgangsstrom 1 max.: 1.0 A, Ausgangsstrom 1 min.: 1.0 A,
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungen, Schaltnetzteile, AC/DC-Wandler, Konverter, AC/DC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,51*
€ 158,20*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 156,31*
€ 167,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21005-475
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG