Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250VAC, FN282-1/06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-358192
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN282-1/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Wippenschalter
Bezeichnung: Gerätestecker mit Netzfilter, Abmessungen H x B x T: 32 x 82 x 48.6 mm, Resistance Technical Notation: 1M, Anschlussart: Faston 4.8 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Dämpfung @ 10 MHz: 33 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 40 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,118 KGM
Nettogewicht:
0,118 KGM
Zolltarifnummer:
85363010
Höhe:
32 MMT
Breite:
63 MMT
Tiefe:
82 MMT
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, gerätestecker 2 polig, netzentstörfilter schaffner, Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter, 1104577
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 21,09*
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 21,12*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 23,14*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 25,51*
€ 33,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 1,96*
Zubehör
Schurter
4782
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG