Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

74402800011, Induktivität/SMD 0.11uH 4.6A 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-354550
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74402800011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
Bezeichnung: Induktivität, SMD, Bauform: SMD, Baugrösse: 2811: A/B/C/D/E = 2.8/2.8/1.1/0.9/0.9 mm, Nenninduktivität: 0.11 µH, Nennstrom: 4.6 A, Serienwiderstand: 0.018 Ohm, Temperatur max.: +125 °C, Temperatur min.: -40 °C, Temperaturbereich: -40...+125 °
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
3 MMT
Tiefe:
3 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
85045095
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 0,82*
€ 0,98*
€ 7,95*
ab € 0,89544*
€ 1,11603*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG