Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

5500.2615.01, Netzfilter 1-Phase 16A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-353905
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2615.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Bezeichnung: Netzfilter 1-Phase, Abmessungen L x B x H: 123 x 85 x 59 mm, Anschlussart: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Breite: 85 mm, Höhe: 59 mm, Kapazität CX: 1 µF, Kapazität CY: 4.7 nF, Länge: 123 mm, Nenninduktivität: 2.8 mH, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,826 KGM
Höhe:
69 MMT
Breite:
85 MMT
Tiefe:
123 MMT
Bruttogewicht:
0,826 KGM
Ursprungsland:
SK
Zolltarifnummer:
85045095
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 64,25*
€ 71,39*
€ 5,95*
ab € 52,31*
€ 91,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG