Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T60403-D4097-X054-81, Zündübertrager


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-352828
Hersteller:  VAC
Herst.-Nr.:  T60403-D4097-X054-81
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zündübertrager
VAC, Zündübertrager mit guten Impulseigenschaften für Halbleitersteuersätze, insbesondere in Verbindung mit Thyristoren und Triacs. Aus den Übersetzungsverhältnissen ügleich1:1 bzw ügleich 1:1:1 kann durch Serienschaltung ügleich2:1 hergestellt werden.Typenreihe Uis gleich 380 V, Up gleich 3,1 kVÜbersetzungsverhältnis: 1:1:1 , Spannungs-Zeitfläche: 100 µVs, Primärinduktivität: 1,3 mH, Streuinduktivität: 0,3 µH, Koppelkapazität: 45 pF, Prüfspannung: 3,1 kV
Weitere Informationen:
Übersetzungsverhältnis:1:1:1
Spannungs-Zeitfläche:100 µVs
Primärinduktivität:1,3 mH
Streuinduktivität:0,3 µH
Koppelkapazität:45 pF
Prüfspannung:3,1 kV
... > Übertrager > Zündübertrager mit radialen > Zündübertrager, ZKB
Weitere Suchbegriffe: ZKB, Trafos, VAC, T60403-D4097-X054-81
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 21,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlenArtikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro {1}
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro {1}
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro {1}
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG