Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SMD-Übertrager 3x10 μH, B78304-B1032-A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-352822
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78304-B1032-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Bezeichnung: SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 8.9 x 7.6 x 5.7 mm, Frequenzbereich: 0.01...60 MHz, Induktivitäten: 3 x 10 μH, Koppelkapazität: 80 pF, Spannungsfestigkeit: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85043180
Höhe:
5 MMT
Breite:
10 MMT
Tiefe:
15 MMT
Weitere Suchbegriffe: SMD-Induktivitäten, SMD-Übertrager, SMD-Transformatoren, Übertrager SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG