Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FN 2412-25-33, Netzfilter 1-Phase 25A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-351802
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2412-25-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Bezeichnung: Netzfilter 1-Phase, Ableitstrom: <3.4 mA, Abmessungen A/B/C/I: 110/93/87/25 mm, Anschlussart: Schraubklemmleiste, Gewicht: 700 g, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 25 A, Prüfspannung P/N-E: 2000 VAC, Temperatur max.: +100 °C, Temperatur min.:
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,91 KGM
Höhe:
106 MMT
Breite:
135 MMT
Tiefe:
250 MMT
Bruttogewicht:
0,91 KGM
Ursprungsland:
T
Zolltarifnummer:
85369010
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter, 1100364, 5186395
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,20*
€ 122,98*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 103,84*
€ 125,40*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 133,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG