Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B85121-A2503-C160(16-A), Durchführungsfilter 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-351694
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B85121-A2503-C160(16-A)
EAN:  k.A.
EPCOS, Metallisierte (selbstheilende) Film-Kondensatoren,Hohe Einfügungsdämpfung bis in den GHz Bereich,Metallgehäuse mit Kunstharz vergossen,IN: 16 , Kapazität: 0,05 , Abmessungen: 16 x 45 mm Ø x Länge, Befestigung: M10 x 0,75
Weitere Informationen:
IN:
16
Kapazität:
0,05
Abmessungen:
16 x 45 mm Ø x Länge
Befestigung:
M10 x 0,75
... > Entstörkondensatoren > Durchführungskondensatoren > Durchführungskondensatoren mit axialen
Weitere Suchbegriffe: B85121, mit axialen, Durchführungsfilter, Netzfilter, Filter, B85121A2503C160
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 33,34*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG