Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RN102-1,5-02(1,6MH), Drossel stromkompensiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-351519
Hersteller:  Schaffner
Herst.-Nr.:  RN102-1,5-02(1,6MH)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Schaffner EMV GmbH, Gleichtakt-Resonanzfrequenzen zwischen 100 kHz und 3 MHz,IN: 1,5 A, LN: 2 x 1,6 mH, R: 2 x 100 mOhm
Weitere Informationen:
IN:
1,5 A
LN:
2 x 1,6 mH
R:
2 x 100 mOhm
... > Induktivitäten / Drosseln > Induktivitäten / Drosseln, radial bedrahtet > Stromkompensierte Zweifach-Drosseln, RN102...
Weitere Suchbegriffe: RN102..., Stromkompensierte, Drosselspulen, Induktivitäten, Zweifachdrosseln, Schaffner, RN102-1,5/02
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG