Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gerätestecker mit Netzfilter 10 A 250VAC, FN9233R-10-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-351375
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9233R-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Bezeichnung: Gerätestecker mit Netzfilter, Resistance Technical Notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Prüfspannung P/N-E: 2000 VAC, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, solderable, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 KGM
Nettogewicht:
0,037 KGM
Zolltarifnummer:
85045095
Höhe:
23 MMT
Breite:
23 MMT
Tiefe:
48 MMT
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG