Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IT243, Impulstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-351246
Hersteller:  Schaffner
Herst.-Nr.:  IT243
EAN:  k.A.
Schaffner EMV GmbH, Einsatzmöglichkeiten:Zündung von Thyristoren und Triacs,Ansteuerung von bipolaren Transistoren,Ansteuerung von FET und MOSFET für Hochleistungsschalter,Als Koppeltransformator für schnelle Datenübermittlung und galvanische Trennung in Telefonzentralen,: Zündstrom 25...100 mA, Anstiegszeit Tr bei RL gleich 100 Ohm , Widerstandsverhältnis: 1:1:1 , Ueff: 500 V, Up: 3,2 kV, V0t: 250 Vµs, Tr: 1 µs, Lp: 2,5 mH, Lstr: 85 µH, Rp: 0,7 Ohm, Rs: 0,7 Ohm, Ck: 7 pF, Gehäuse: 5 Nr.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Zündstrom 25...100 mA, Anstiegszeit Tr bei RL gleich 100 Ohm
Widerstandsverhältnis:
1:1:1
Ueff:
500 V
Up:
3,2 kV
V0t:
250 Vµs
Tr:
1 µs
Lp:
2,5 mH
Lstr:
85 µH
Rp:
0,7 Ohm
Rs:
0,7 Ohm
Ck:
7 pF
Gehäuse:
5 Nr.
... > Übertrager > Impulstransformatoren > Impulstransformatoren, Serie IT...
Weitere Suchbegriffe: Serie IT..., Impulstransformatoren, Transformatoren, Schaffner
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,64*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG