Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sicherungsschublade 1 polig, 4301.1407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-350336
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
gerätestecker schurter
Bezeichnung: Sicherungsschublade 1 polig, Ausführung: Extra-Safe ohne Aufdruck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,003 KGM
Nettogewicht:
0,003 KGM
Zolltarifnummer:
85366910
Höhe:
10 MMT
Breite:
10 MMT
Tiefe:
20 MMT
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Steckerfilter, EMV-Netzfilter, Filter, Netzfilter, 1162739
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,81*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 0,92*
€ 1,15*
€ 5,95*
€ 1,17302*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG