Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

YAR203/12-2F(12MM), Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-342483
Hersteller:  SKF
Herst.-Nr.:  YAR203/12-2F(12MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SKF
SKF GmbH, Die Y-Lager mit 2 Gewindestiften im Innenring werden durch Festziehen der beiden um 120° versetzten Gewindestifte mit der Ringschneide auf der Welle befestigt,Beidseitig verbreiteter Innenring sowie Schleuderscheiben erlauben einen ruhigen Lauf,Die Reihen YAR2.. stimmen mit den Angaben in DIN 626-1:1999 bzw. ISO 9628:1992 überein,d: 12 mm, D1: 24,2 mm, D: 40 mm, B: 27,4 mm, C: 12 mm, Tragzahlen: 9560/4750 N dyn./stat., Grenzdrehzahl: 9500 U/min
Weitere Informationen:
d:
12 mm
D1:
24,2 mm
D:
40 mm
B:
27,4 mm
C:
12 mm
Tragzahlen:
9560/4750 N dyn./stat.
Grenzdrehzahl:
9500 U/min
... > Kugellager und Zubehör > Kugellager / Lagergehäuse > Lager mit Gewindestiften, YAR...
Weitere Suchbegriffe: YAR..., Lager mit Gewindestiften, Y-Lager, YAR 203/12-2F
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 15,71*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG