Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SY 25 TF, Stehlager,Gussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-342462
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 25 TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schräggelenklager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Bezeichnung: Stehlager,Gussgehäuse, A: 36 mm, Grenzdrehzahl: 7000 U/min, H: 21 mm, H1: 36.5 mm, J: 94 mm, L: 130 mm, Tragzahlen kN dyn.: 14.0, Tragzahlen kN stat.: 7.8
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,73 KGM
Höhe:
21 MMT
Breite:
21 MMT
Tiefe:
130 MMT
Bruttogewicht:
0,73 KGM
Ursprungsland:
I
Zolltarifnummer:
84833038
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 19,75*
€ 23,93*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 26,01*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 33,39*
€ 39,53*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 33,69*
€ 40,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG