Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Polyurethan Platte 495x495x2mm, PUR NATURE 495X495X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-341458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PUR NATURE 495X495X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Platte
Polyurethan Tafel
PUR-Platte
Bezeichnung: Polyurethan Platte, Abmessungen L x B x H: 495 x 495 x 2 mm, Temperaturbereich: -30...+80 °C, Farbe: braun, Dichte: 1.25 g/cm³, E-Modul (Zug): 294 N/mm², Feuchtigkeitsaufnahme: 0.5 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,61 KGM
Nettogewicht:
0,61 KGM
Zolltarifnummer:
39209990
Höhe:
2 MMT
Breite:
195 MMT
Tiefe:
495 MMT
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhalbzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG