Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Platte FR-4 500 500x250x20mm, HGW 2372.1 GR. 500X250X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-341457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HGW 2372.1 GR. 500X250X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapiertafel
HGW-Platte
HP-Platte
PF-Platte
Bezeichnung: Platte FR-4 500 , Abmessungen L x B x H: 500 x 250 x 20 mm, Temperaturbereich: -40...+155 °C, Farbe: grün, Biege-E-Modul: 24000 N/mm², Dichte: 1.9 g/cm³, Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5 KGM
Nettogewicht:
5 KGM
Zolltarifnummer:
39209990
Höhe:
20 MMT
Breite:
250 MMT
Tiefe:
500 MMT
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhalbzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG