Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

52107(4X20MM), Nylondübel S4, VEgleich50


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-341173
Hersteller:  Fischer
Herst.-Nr.:  52107(4X20MM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fischer
Nylondübel
FISCHER Deutschland, Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon,Verwendbar mit allen gängigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben,Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch,Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz,Dübel: 4 x 20 Ø x Länge mm, Bohrung: 4 x 25 Ø x Tiefe mm, Für Schrauben: 2...3 Ø mm
Weitere Informationen:
Dübel:
4 x 20 Ø x Länge mm
Bohrung:
4 x 25 Ø x Tiefe mm
Für Schrauben:
2...3 Ø mm
... > Schrauben / Dübel / Federn > Dübel > Nylon-Dübel S, Dübel S
Weitere Suchbegriffe: Dübel S, Nylon-Dübel S, Dübel, Fischerwerke, S 4
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,16*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG