Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

M4RAWLPLUG, Hohlwand-Gummidübel, VEgleich8


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-340820
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  M4RAWLPLUG
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Dübel
Gummidübel
Hohlwand-Gummidübel ohne Metallschraube,Die einfache Problemlösung für leichte Befestigungen in Decken, Wänden, Verkleidungen usw. mit Hohlräumen: weitgehend vibrationssicher, elektrisch isoliert, korrosionsfest, luft- und wasserdicht,Gewinde: M4 , Dübellänge: 11,5 mm, Bohrloch: 8 Ø mm, Wanddicke: ...2 mm, Hohlraum: 8,5 min. mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Dübellänge:
11,5 mm
Bohrloch:
8 Ø mm
Wanddicke:
...2 mm
Hohlraum:
8,5 min. mm
... > Schrauben / Dübel / Federn > Dübel > Hohlwand-Gummidübel RAWPLUG, RAWPLUG M4 + +
Weitere Suchbegriffe: RAWPLUG M4 + M5 + M6, Hohlwand-Gummidübel, Hohlwand-Dübel, Egli Fischer
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 8,91*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG