Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BLM18EG121SN1D, Ferrit SMD 2A 0.05Ohm 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338138
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18EG121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Bezeichnung: Ferrit SMD, Bauform: 0603, DC-Widerstand: 0.05 Ohm, Impedanz @ 100 MHz: 120 Ohm, Nennstrom: 2 A, Temperatur max.: +125 °C, Temperatur min.: -55 °C, Temperaturbereich: -55...+125 °C
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85045020
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,25*
ab € 0,1047*
€ 0,1313*
11 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,08*
€ 0,23*
5
€ 7,95*
ab € 0,09656*
€ 0,23737*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG