Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BLM18AG471SN1D, Ferrit SMD 0.5A 0.35Ohm 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338130
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Bezeichnung: Ferrit SMD, Bauform: 0603, DC-Widerstand: 0.35 Ohm, Impedanz @ 100 MHz: 470 Ohm, Nennstrom: 0.5 A, Temperatur max.: +125 °C, Temperatur min.: -55 °C, Temperaturbereich: -55...+125 °C
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85045020
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG