Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BLM15AG601SN1D, Ferrit SMD 0.3A 0.6Ohm 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338122
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Bezeichnung: Ferrit SMD, Bauform: 0402, DC-Widerstand: 0.6 Ohm, Impedanz @ 100 MHz: 600 Ohm, Nennstrom: 0.3 A, Temperatur max.: +125 °C, Temperatur min.: -55 °C, Temperaturbereich: -55...+125 °C
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85045020
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,04*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,25*
ab € 0,0455*
€ 0,056*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03*
€ 0,06*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,03268*
€ 0,06793*
10 Tage
k.A.
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,03*
€ 0,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG