Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ferrit-Ringkern Ø ≤ 1.5mm 41 Ohm@100MHz, BD5.1/1.5/4-4S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338037
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     BD5.1/1.5/4-4S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Bezeichnung: Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: 4S2, Impedanz: 41 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 41 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85049011
Höhe:
4 MMT
Breite:
5 MMT
Tiefe:
4 MMT
Weitere Suchbegriffe: HF-Breitbandabsorber, Ringkernferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG