Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ferrit-Ringkern Ø ≤ 1mm 50 Ohm@100MHz, BD3/1/10-3S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338035
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     BD3/1/10-3S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Bezeichnung: Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: 3S1, Impedanz: 50 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85049011
Höhe:
3 MMT
Breite:
3 MMT
Tiefe:
10 MMT
Weitere Suchbegriffe: HF-Breitbandabsorber, Ringkernferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG