Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ferrit-Ringkern 3F3, TN10/6/4-3F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-338019
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TN10/6/4-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
Bezeichnung: Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 740 nH, Werkstoff: 3F3, h: 4.4 mm, ø d1: 10.6 mm, ø d2: 5.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85049011
Höhe:
5 MMT
Breite:
11 MMT
Tiefe:
11 MMT
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferrite, Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG