Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

7441110(1000UH,1A), Speicherdrossel WE-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-335256
Hersteller:  Würth Elektronik
Herst.-Nr.:  7441110(1000UH,1A)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Würth Elektronik, Eisenpulverkerne mit kleinen Verlusten ,Geringes Streufeld,Empfohlen für Schaltregler-IC's,I: 1 A, L: 1000 µH, R: 480 mOhm, A: 30 mm, B: 15 mm
Weitere Informationen:
I:
1 A
L:
1000 µH
R:
480 mOhm
A:
30 mm
B:
15 mm
... > Induktivitäten / Drosseln > Speicherdrosseln > Speicherdrosseln, WE-SI
Weitere Suchbegriffe: WE-SI, Speicherdrosseln, Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Drosseln, 7441110
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,34*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG