Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

7447010, Speicherdrossel 470uH 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-335241
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
Bezeichnung: Speicherdrossel, A: 18.5 mm, B: 9.5 mm, Nenninduktivität: 470 µH, Nennstrom: 1 A, Toleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,009 KGM
Höhe:
10 MMT
Breite:
19 MMT
Tiefe:
10 MMT
Bruttogewicht:
0,009 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
85045095
Weitere Suchbegriffe: Funkentstördrosseln, Speicherdrosseln, PFC-Drosseln, Ringkerndrosseln, 3088766
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 1,69*
€ 2,22*
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,17*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 3,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG