Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

74270081(14,2X8,2X28,5MM), Ferrithülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-335084
Hersteller:  Würth Elektronik
Herst.-Nr.:  74270081(14,2X8,2X28,5MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Würth Elektronik, Eliminiert hohe Störfrequenzen, ohne die Nutzsignale zu beeinflussen,HF-Breitbandabsorber für Drähte und Kabel,Impedanz (Ohm): 120 @ 1 Windung @ 25 MHz, : 220 @ 100 MHz, : 422 @ 2 Windung @25 MHz, : 518 @ 100 MHz, A: 14.2 mm, B: 8.2 mm, C: 28.5 mm, Material: 3 W 800
Weitere Informationen:
Impedanz (Ohm):
120 @ 1 Windung @ 25 MHz
Eigenschaft:
220 @ 100 MHz
422 @ 2 Windung @25 MHz
518 @ 100 MHz
A:
14.2 mm
B:
8.2 mm
C:
28.5 mm
Material:
3 W 800
... > EMI Ferrite > Ferrite für Draht und Rundkabel > Ferritkerne, rund, Ferrithülsen
Weitere Suchbegriffe: Ferrithülsen, Ferritkerne, rund, Ferrithülsen, Ringkerne, HF-Breitbandabsorber, 74270081
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,19*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG