Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B65815-E1000-J41, Kernsatz RM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-334924
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B65815-E1000-J41
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Nach IEC- Publ. 431 und DIN 41980,Grosse effektive Packungsdichte,Für Filterspulen und klirrarme Kleinsignal-Breitbandübertrager sowie in der Leistungselektronik,AL-Wert: 1000 nH , : Mit Luftspalt , Werkstoff: N41 , µe: 310 , Mittelloch: Ohne
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1000 nH
Eigenschaft:
Mit Luftspalt
Werkstoff:
N41
µe:
310
Mittelloch:
Ohne
... > Ferrite > RM-Kerne > Kernsätze RM 12, B65815...
Weitere Suchbegriffe: B65815..., Kernsätze RM 12, Kernsätze, B65815-E1000-J41
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,95*
€ 7,20*
1 Tag
€ 5,95*
€ 7,20*
Schuricht
€ 5,25*
€ 8,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG