Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TR-10-5-5K, Ferrit f.Draht-/Rundk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-334894
Hersteller:  KE Kitagawa
Herst.-Nr.:  TR-10-5-5K
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkern
KE Kitagawa GmbH, Eliminiert hohe Störfrequenzen, ohne die Taktsignale zu beeinflussen,Impedanz bei 1 Leiterdurchführung: 34 Ohm @ 25 MHz, : 73 Ohm @ 100 MHz, Abmessungen mm: 10,0 A, : 5,0 B, : 5,0 C
Weitere Informationen:
Impedanz bei 1 Leiterdurchführung:
34 Ohm @ 25 MHz
Eigenschaft:
73 Ohm @ 100 MHz
Abmessungen mm:
10,0 A
5,0 B
5,0 C
... > EMI Ferrite > Ferrite für Draht und Rundkabel > Ringkerne, geschlossen, TR...
Weitere Suchbegriffe: TR..., Ringkerne, geschlossen, Ringkerne, Kitagawa, TR-10-5-5K
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG