Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B66305-G-X127, Kern E 13/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-332316
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B66305-G-X127
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Kernsatz
EPCOS, Nach IEC 1246 / DIN 41985,Für Kleinsignalanwendung und Funkentstöreinsatz,, Bei Kernen und Bügeln verstehen sich die Preise für 1 Stück, es sind jedoch 2 Stück pro Kernsatz erforderlich,, : Typ E 13/4 (EF 12,6), ohne Luftspalt , AL-Wert: 800 nH, Werkstoff: N27 , µe: 1510
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Typ E 13/4 (EF 12,6), ohne Luftspalt
AL-Wert:
800 nH
Werkstoff:
N27
µe:
1510
... > Ferrite > E-Kerne > Kerne E 13/4, 16/5, B66305.../B66307...
Weitere Suchbegriffe: B66305.../B66307..., Kerne E 13/4, 16/5, Kernsätze, B66305-G-X127
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,45*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG