Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

P 36x22 Kernsatz N30 VE=2Stk., B65611-W-R30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-332209
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65611-W-R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernsatz
epcos kernsatz
kernsatz
Bezeichnung: P 36 x 22 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 15.2 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N30
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0605 KGM
Nettogewicht:
0,0605 KGM
Zolltarifnummer:
85049011
Höhe:
11 MMT
Breite:
35 MMT
Tiefe:
35 MMT
Weitere Suchbegriffe: P-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65612-B-T1
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG