Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B65813-H3200-X41, Kernsatz RM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-332131
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B65813-H3200-X41
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Kernsatz
EPCOS, Nach IEC- Publ. 431 und DIN 41980,Grosse effektive Packungsdichte,Für Filterspulen und klirrarme Kleinsignal-Breitbandübertrager sowie in der Leistungselektronik,AL-Wert: 3200 nH , : Für nichtlineare Drosselspulen , Werkstoff: N41 , µe: - , Mittelloch: Ohne
Weitere Informationen:
AL-Wert:
3200 nH
Eigenschaft:
Für nichtlineare Drosselspulen
Werkstoff:
N41
µe:
-
Mittelloch:
Ohne
... > Ferrite > RM-Kerne > Kernsätze RM 10, B65813...
Weitere Suchbegriffe: B65813..., Kernsätze RM 10, Kernsätze, B65813-H3200-X41
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,17*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG