Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Induktivität axial 15 uH 0.6 A, HCCC-150M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-331319
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HCCC-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivitäten
Drosseln
HF-Drosseln
Miniatur-Drosseln
Bezeichnung: Induktivität axial, Abmessungen ø x L: 4.5 x 13 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/4, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 1.1 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 1 MHz, ø d: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85045095
Höhe:
4 MMT
Breite:
4 MMT
Tiefe:
65 MMT
Weitere Suchbegriffe: UKW-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG