Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B64290-L48-X830, RingKern R34/12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-330602
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B64290-L48-X830
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Ringkern
EPCOS, Für Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie für Drosseln,B64290-P...mit Porylene beschichtet,B64290-L...mit Epoxydharz beschichtet,B64290-A...unbeschichtet,, Hinweis: Ringkerne haben relativ grosse Masstoleranzen von ±0,2...±1,0 mm,, Kerntyp: R 34/12,5 , AL-Wert: 5460 nH, µi: 4300 , Werkstoff: N30 , Ø da: 35,5 mm, Ø di: 19,2 mm, h: 13,6
Weitere Informationen:
Kerntyp:
R 34/12,5
AL-Wert:
5460 nH
µi:
4300
Werkstoff:
N30
Ø da:
35,5 mm
Ø di:
19,2 mm
h:
13,6
... > Ferrite > Ringkerne > Ringkerne, B64290...
Weitere Suchbegriffe: B64290..., Ringkerne, Ringkerne, B64290-L48-X830
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG