Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B66421-U250-K187, Kern EFD 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-330073
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B66421-U250-K187
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Kernsatz
EPCOS, E-Kern mit abgeflachtem, tiefer gelegtem Mittelschenkel für besonders flache Übertrager-Bauweise,Für DC/DC-Konverter,, Bei Kernen und Bügeln verstehen sich die Preise für 1 Stück, es sind jedoch 2 Stück pro Kernsatz erforderlich,Montagehinweis 1 Kern 2 Bügel 3 Spulenkörper,, : Ohne Luftspalt , AL-Wert: 250 nH , Werkstoff: N87 , µe: 195
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Ohne Luftspalt
AL-Wert:
250 nH
Werkstoff:
N87
µe:
195
... > Ferrite > EFD-Kerne > Kerne EFD 25/13/9, B66421...
Weitere Suchbegriffe: B66421..., Kerne EFD 25/13/9, Kernsätze, B66421-U250-K187
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,36*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG