Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kontaktmontageschiene (Z-Schiene)/42 TE, 30822-047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-321621
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30822-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Schiene
schroff z-schiene
z-schiene
Bezeichnung: Kontaktmontageschiene (Z-Schiene), Teileinheiten: 42 TE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,026 KGM
Nettogewicht:
0,026 KGM
Zolltarifnummer:
84879090
Höhe:
16 MMT
Breite:
33 MMT
Tiefe:
34 MMT
Weitere Suchbegriffe: 19"-Gehäuse, 19"-Baugruppenträger, 19"-Frontplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG