Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 120mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30417597
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
536489
EAN/GTIN:
5056070902824
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkuladegerät, Typ=536489, Alternative (Alias)=536489, Ausgangsstrom=120 mA, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=UK-Stecker Typ G (BS1363), Schutzart=IP20, Wiederaufladbare Zellen=9V E AA AAA C D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
568 g
Tiefe:
261 mm
Bruttogewicht:
568 g
Breite:
113 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
... >
Batterien
>
Akkus und Ladegeräte
>
Batterieladegeräte und Powerbanks
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
Baby-Akku Ladegerät
,
C-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Baby Akku
,
Ladegerät C-Akku
,
D-Akku Ladegerät
,
Ladegerät D-Akku
,
Ladegerät Mono-Akku
,
Mono-Akku Ladegerät
,
9V-Block Ladegerät
,
E-Block Ladegerät
,
Ladegerät 9V-Block
,
Ladegerät E-Block
,
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
d akku ladegerät
,
Akkuladegerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 21,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 40,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku C 2500mAh Baby NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
Ansmann
5030912
€ 5,13*
Zubehör
Primärbatterie, Alkali, AAA, 1.5V, Packung à 12 Stück
RS Pro
7442209
€ 0,73167*
Zubehör
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.3Ah, geringe Selbstentladung
RS Pro
4762033
€ 5,1775*
Zubehör
RS PRO NiMH 9V Akku, 6HR61, 200mAh, Druckknopf-Anschluss
RS Pro
199646
€ 16,42*
Zubehör
RS PRO RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS Pro
6170767
€ 4,135*
Zubehör
RS PRO RS PRO C-Akku NiMH HR14 1.2V, 3Ah geringe Selbstentladung
RS Pro
6118646
€ 12,06*
Zubehör
RS PRO RS PRO D Akku NiMH HR20 1.2V, 8Ah geringe Selbstentladung
RS Pro
5046089
€ 18,285*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.