Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte Schraube Grün AC / DC 12V 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918582
EAN/GTIN:
     5055169317426
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=7918582, Alternative (Alias)=7918582, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Schraube, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC DC, IP/NEMA-Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
101 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092562
€ 13,42*
Zubehör
RS Pro
9092553
€ 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.