Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Vorsatz mit schwarzem Frontring Tastend Runde Taste Rot IP65 RAFIX 22 FS+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393707
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1302700012301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Drucktaster-Vorsatz mit schwarzem Frontring, Typ=1302700012301, Aussendurchmesser=30 mm, Breite=30 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=19 mm, Länge=30 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=RAFIX 22 FS+, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster-Vorsatz mit schwarzem Frontring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,37*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 10,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.511.917/0000
ab € 5,69*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.