Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Frontplatte grauweiss, A 91 85 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-302684
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A 91 85 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Pultgehäuse
pultgehäuse okw
frontplatte
Bezeichnung: Frontplatte, Farbe: grauweiss, Material: PS (UL 94 HB)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,029 KGM
Nettogewicht:
0,029 KGM
Zolltarifnummer:
84879090
Höhe:
3 MMT
Breite:
35 MMT
Tiefe:
200 MMT
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gerätegehäuse, Metallgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG