Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Summer Durchgehend 85dB 2.8kHz 30V -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225588
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00033
EAN/GTIN:
     653415295235
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Piezo-Summer, Typ=RND 430-00033, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=1 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=42.5 mm, Frequenzgang max.=2.8 kHz, Höhe=30.5 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=5 mA, Tiefe=5.3 mm, Anschlussart=Kabelführung, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, buzzer rnd, piezo buzzer, Piezo-Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.