Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löthilfe-Set - sechs doppelseitige Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217301
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLACCSAK-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Löthilfe-Set – sechs doppelseitige Werkzeuge, Typ=WLACCSAK-02, Volumen (g)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
96,65 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Weitere Suchbegriffe: Löthilfe-Set - sechs doppelseitige Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,91*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 14,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,49*
Lager 115
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 15,81*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 11,22*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.