Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 10uF, 10V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203157
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     0805ZD106KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=0805ZD106KAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=SMD, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=X5R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0978*
€ 0,102*
13 Tage
8600
100
€ 6,95*
ab € 0,117*
€ 0,216*
Lager 115
2970
10
€ 5,95*
ab € 0,3136*
€ 0,4771*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4771*
€ 0,56775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,771* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.